ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
リップカーブガイドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39461667
品番
N20-NGR600R
参考基準価格(税別)
¥23,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
全長(mm)
976.5
用途
ガイドローラ用の軌道として。
トラスコ品番
381-4637
材質
スチール(SGCC)
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
100
カーブ内R(mm)
600
注意
※断面形状はN20リップガイドレールとは異なります。