TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
専用キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461685
品番
PT1CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
用途
専用キャップ。
トラスコ品番
360-4276
長さ(mm)
2.0
幅(mm)
19.5
高さ(mm)
16.0
質量(g)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39461685
PT1CN
35338843
T-1
キャップ
TOSO
1個
¥
359
税込
¥
395
注文コードが変更になりました