19T11 ベンダーランナー 岡田装飾金物 許容荷重10kg 39461992

ベンダーランナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39461992 品番19T11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カーブレールをスムーズに走行します。

最大荷重(kg)8 用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 仕様レール下端からカン下寸法/29.5mm トラスコ品番363-0781 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)30

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39461992 19T11 49691608 19T11 ベンダーランナー 岡田装飾金物 ベンダーランナー 岡田装飾金物 1個 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622184
2015-09-24
用途:
ビニールカーテン
運輸・通信業

ステンレスが欲しかったのですが、値段の関係でスチールになってしまい残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする