ダイキン工業
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39463225
品番
BT-202-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数
2
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
364-8451
幅(mm)
130
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
72
奥行(mm)
68
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc