ミニサンダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39465885 品番SV12SG
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。

ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×110 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg)1.1 付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック 用途木材の研磨。 トラスコ品番378-0457 アズワン品番65-0295-27
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39465885
2021-07-22
用途:
木材加工仕上時
オカモト建装 様 (建設業・工事業)

小型なので持ち運びに便利です、磨りも早くいい仕事してくれます。最初は工場で盗まれまして 直ぐにモノタロウさんに注文入れました、もうこれが無いと仕事が進みませんね!

1人が参考にしています
対象商品:
39465885
2014-09-08
用途:
板のヤスリがけ

使用頻度は毎日使ってますが半年でスイッチが利かなくなる。過去3台とも同じ現象が起きてるので今後改善されない限り購入はしないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする