HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 研磨(電動)
HiKOKI(ハイコーキ)の ランダムサンダー
ランダムサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39465894
品番
SV13YB
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
ペーパー径(Φmm)
125
パッド径(Φmm)
Φ125
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.4
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4
用途
木材の研磨。
トラスコ品番
378-0465
アズワン品番
65-0295-28
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。