HDパイプジャックL V

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39466445 品番S780385
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高さ調整が簡単です。

高さ(mm)510〜890 最大積載量(kg)1135 ヘッド形状V 適合パイプ6〜900A パイプサイズ(積載可能)1/8〜36 質量(kg)8.6 用途パイプ・形鋼などの受台に。 トラスコ品番376-0481
注意
※脚の折りたたみはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39466445
2017-10-23
用途:
ケーブル加工時
有限会社アスクシステム 様

ドラム巻ケーブルの軸受けとして使用、高さ調整も簡単で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする