ストレートショートタップ(ランプ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39468852 品番 LS20.5S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。

定格電圧(V)125 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 電線仕様-種別SVCT(ソフト電線) 電線太さ(mm2)1.25 用途暗所での作業に。 トラスコ品番368-6299 イエロー コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)0.5 電線仕様-芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする