グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)405 注文コード39471713 品番FM-405KM
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は外径・内径など14種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ味で長寿命

外径(Φmm)405 刃厚(mm)2.6 刃数80 トラスコ品番379-2986 穴径(Φmm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1100 適合材鉄・ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 切断能力(mm)鉄鋼14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08704026
2018-08-07
用途:
鉄配管の切断
山ノ内設備 様 (建設業・工事業)

6ミリの厚い鉄板もよく切れる。鉄配管の50Aの管まで楽々切れるのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする