グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39471862 品番 GA-255-120
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適

外径(Φmm)255 歯数120 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材 仕様超硬チップ 適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機 本体厚さ(mm)1.9 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム5 刃型記号BC 最高回転速度(min-1)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08704071
2021-11-14
用途:
切断作業

何の問題もありません。また、切れなくなったら購入します。

対象商品:
08704071
2017-03-24
用途:
切断

アルミ丸棒の切断をしましたが、バリがでて思っていたほど、きれいに切断できず残念でした。

対象商品:
39471923
2017-09-16
用途:
工場在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
08704087
2015-04-23
用途:
切断作業

モトユキのグローバルソーを使用した切断機なので購入しました。在庫切れだったので多少困りましたが、再研磨のグローバルソーがあったので新品がくるまでなんとかなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする