モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
185
注文コード
39472011
品番
FM-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
外径・内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味で長寿命
外径(Φmm)
185
刃厚(mm)
1.8
刃数
38
トラスコ品番
379-2951
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合材
鉄・ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39472011
FM-185
87144041
FR-185N
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ
1枚
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です