モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472081
品番
KRS-165-52
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
外径(Φmm)
165
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
用途
一般木工用。
トラスコ品番
379-3290
刃数
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合材
木工
切断能力(mm)木材合板
-