※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)216 刃厚(mm)2.4 注文コード39472115 品番KRS-216-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は外径・刃厚など9種類から選べます 他の種類を見る

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。

外径(Φmm)216 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.4 用途一般木工用。 トラスコ品番379-3320 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木工 切断能力(mm)木材合板-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08424438
2017-11-09
用途:
大工作業で。。
Kクラフト 様

バッテリータイプの丸鋸で、
太めの角材は、、少し無理がありましたね。。
値段なり。。。初めはよく切れます。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする