ST-180 グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ 39472133

グローバルソーステンレス専用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 注文コード39472133 品番ST-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は外径・穴径など10種類から選べます 他の種類を見る

本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!

外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 用途ステンレス用。 トラスコ品番379-3524 刃数64 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス3
注意
※高速砥石切断機では使用できません。

商品説明動画

グローバルソー ステンレス用 チップソー ST
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39472133 ST-180 58113903 ST-180 画像準備中 グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ 1枚 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする