グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472185 品番 PT-125
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。

外径(Φmm)125 刃数46 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材塩ビ・プラスチック 用途塩ビ・プラスチック用。 トラスコ品番379-3371 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600 切断能力(mm)鉄鋼-
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39472194
2019-04-24
用途:
ジュラコン、プラスチックを旋盤加工用にカットする。
なんでもやるよー! 様 (サービス業)

思いのほか抵抗なくテーブル丸鋸でカット出来ました。

対象商品:
39472185
2013-07-16
用途:
塩ビカット
葺きや 様

切れ味抜群

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする