モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472194
品番
PT-165
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
外径(Φmm)
165
刃数
60
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
塩ビ・プラスチック
用途
塩ビ・プラスチック用。
トラスコ品番
379-3389
質量(g)
180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断能力(mm)鉄鋼
-
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可