※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472212
品番
KP-216
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
仕様
超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
外径(mm)
216
刃厚(mm)
1.8
本体厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
25.4
歯数
48
最高使用回転速度(min
-1
)
5000
切断厚(mm)
2.3
刃型記号
CB-n
適合機種
集じん・防じんマルノコ
用途
角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど