※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 角波・角スパン用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
80
注文コード
39472221
品番
KP-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●角波・角スパンに最適な刃型を採用
●バリが少なくキレイな切断が可能
仕様
超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計
外径(mm)
80
刃厚(mm)
1.0
本体厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
20
歯数
30
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
切断厚(mm)
1.2
刃型記号
CB-n
適合機種
集じん・防じんマルノコ
用途
角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど