グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472291 品番 TK-100
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数14 用途窯業サイディングボード用。 トラスコ品番379-3532 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)- 適合材窯業サイディングボード
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39472291
2021-12-02
用途:
化粧ケイカルの切断
林 内建 様 (建設業・工事業)

滑る様な切れ具合!丸の子自体にも負荷かからず助かります(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
39472316
2019-12-07
用途:
スレート切断、窯業系破風板加工
有限会社谷本板金 様

最初は切れ味よいのですが、枚数がかさむと、切れ味悪くなるのが、早いです。少し高価でも 電動工具用で、耐久ある商品製作して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする