TK-180 グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ 39472334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)180
刃数22
内容量1枚注文コード39472334品番TK-180
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。

用途
窯業サイディングボード用。
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数22トラスコ品番379-3575質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39472291
2021-12-02
用途: 化粧ケイカルの切断
林 内建建設業・工事業

滑る様な切れ具合!丸の子自体にも負荷かからず助かります(^^)

1が参考にしています
対象商品 : 39472316
2019-12-07
用途: スレート切断、窯業系破風板加工
有限会社谷本板金

最初は切れ味よいのですが、枚数がかさむと、切れ味悪くなるのが、早いです。少し高価でも 電動工具用で、耐久ある商品製作して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする