※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)80 注文コード39472343 品番TK-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。

外径(Φmm)80 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数12 用途窯業サイディングボード用。 トラスコ品番379-3583 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 切断能力(mm)- 適合材窯業サイディングボード
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39472343 TK-80 60774507 GTS-A-80-8 画像準備中 グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキ 1枚 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39472291
2021-12-02
用途:
化粧ケイカルの切断
林 内建 様 (建設業・工事業)

滑る様な切れ具合!丸の子自体にも負荷かからず助かります(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
39472316
2019-12-07
用途:
スレート切断、窯業系破風板加工
有限会社谷本板金 様

最初は切れ味よいのですが、枚数がかさむと、切れ味悪くなるのが、早いです。少し高価でも 電動工具用で、耐久ある商品製作して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする