HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472456
品番
0032-4618
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
377-9106
適合本体
G10SH5、G10ST等
タイプ
波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート
チップ幅(mm)
6
付属リング穴径(Φmm)
15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。