BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール セグメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472465
品番
DS-105PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
外径(Φmm)
104
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
用途
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。
トラスコ品番
378-4789
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
6.5
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
外径×刃厚×穴径(mm)
104×1.6×20