※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール セグメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472483
品番
DS-125PE
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。
外径(Φmm)
123
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
22
用途
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。
トラスコ品番
378-4797
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
チップ幅(mm)
6.5
付属リング穴径(Φmm)
20
適合被削材種
軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど
外径×刃厚×穴径(mm)
123×1.6×22