※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤホイール セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39472501 品番DS-150PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽作業に最適なエコノミータイプです。軽量ブロック、レンガ、モルタルなどの切断に最適です。

外径(Φmm)148 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 用途軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなどの切断に。 トラスコ品番378-4801 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 チップ幅(mm)6.5 付属リング穴径(Φmm)25、22、20 適合被削材種軽量ブロック、レンガ、モルタル、スレートなど 外径×刃厚×穴径(mm)148×2×25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする