グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472553 品番 BT-110
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。

外径(Φmm)110 厚さ(mm)0.8(本体) 穴径(Φmm)20 用途板金雨どい・ポリカ用。 トラスコ品番379-2765 質量(g)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材板金雨どい・ポリカ チップ幅(mm)5 付属リング穴径(Φmm)- ダイヤ層厚さ(mm)1
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39472562
2022-03-24
用途:
屋根ポリカ材の切断
建設業・工事業

2mmのポリカの切断に使いましたが、丸鋸に溶けたポリカがくっつき、たまにひびが入ることが有ります。ゆっくりしようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする