モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472562
品番
BT-125
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
0.8(本体)
穴径(Φmm)
20
用途
板金雨どい・ポリカ用。
トラスコ品番
379-2773
質量(g)
90
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
適合材
板金雨どい・ポリカ
チップ幅(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
-
ダイヤ層厚さ(mm)
1
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。