モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472657
品番
NP105
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
M10
用途
コンクリート切断・溝切り用。
仕様
乾式
トラスコ品番
379-3338
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート
チップ幅(mm)
-
付属リング穴径(Φmm)
-