※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの ダイヤモンドカッター
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472666
品番
NP125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
M16
用途
コンクリート切断・溝切り用。
仕様
乾式
トラスコ品番
379-3346
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
チップ幅(mm)
-
付属リング穴径(Φmm)
-