※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472867 CX1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472867 CX1027 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472867

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472867 品番 CX1027
参考基準価格(税別)¥40,720 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。

外径(Φmm)258 刃厚(mm)2.5 穴径(Φmm)27 用途コンクリートの切断に。 仕様湿式 トラスコ品番372-0861 質量(kg)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする