※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX12 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472876 CX12 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472876 CX12 ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472876

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472876 品番 CX12
参考基準価格(税別)¥44,340 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。

外径(Φmm)308 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27 用途コンクリートの切断に。 仕様湿式 トラスコ品番372-0870 質量(kg)1.75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする