LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドフレーム Vカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39472921
品番
V105
参考基準価格(税別)
¥31,870
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
外径(Φmm)
108
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。
仕様
乾式
トラスコ品番
372-6568
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート・モルタル
チップ幅(mm)
10
付属リング穴径(Φmm)
15