ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472946 品番 WL25520
参考基準価格(税別)¥41,840 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。

外径(Φmm)260 刃厚(mm)2.7 穴径(Φmm)20 用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番124-5074 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5900 チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)- 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする