※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL35520 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472982 WL35520 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472982 WL35520 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472982 WL35520 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472982 WL35520 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472982

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39472982 品番 WL35520
参考基準価格(税別)¥69,740 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。

外径(Φmm)360 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)20 用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番124-5481 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)- 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする