LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473025
品番
WK125
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
外径(Φmm)
127
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
用途
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
375-9148
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
チップ幅(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
20
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど