ダイヤモンドホイール きっ太郎

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473043 品番 SK125
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています

外径(Φmm)127 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)22 用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。 仕様乾式 トラスコ品番375-9083 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)20 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473034
2023-02-08
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

ロブスターの他の商品を使用していたが、切断のばらつきが 多いため
元々まえに使用していた この製品に変更しました スムーズで安定した
作業が出来ます 飛び切り切断能力が良いわけでは ないですが 
そこそこ満足できる製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする