※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX105 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473095 WX105 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473095 WX105 ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39473095

ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473095 品番 WX105
参考基準価格(税別)¥11,960 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。
電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)

外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)20 用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。 仕様乾式 トラスコ品番372-6860 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)8 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする