LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール タイルくん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473147
品番
TWX10510
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1.0
穴径(Φmm)
20
用途
磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
392-5421
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
5
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
タイル