LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール レーザーSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39473174
品番
SL35522
参考基準価格(税別)
¥69,740
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生きる瞬間接合により、優れた切れ味を発揮します。
外径(Φmm)
358
刃厚(mm)
2.7
穴径(Φmm)
22
用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
123-9546
質量(kg)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
チップ幅(mm)
7.5
付属リング穴径(Φmm)
-
適合被削材種
硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など