ダイヤモンドホイール Uカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39473201 品番 U105
参考基準価格(税別)¥39,840 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。

外径(Φmm)105 刃厚(mm)10 穴径(Φmm)20 用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 仕様乾式 トラスコ品番372-6525 質量(g)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種コンクリート・モルタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする