LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール タイルくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39473226
品番
TW10516
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
用途
磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
372-6509
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
8
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
タイル