TMC105 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO 39473393 TMC105 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO 39473393 TMC105 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO 39473393

切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード39473393 品番TMC105
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX 用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473393
2020-11-06
用途:
2mm〜16mmまでの鉄筋や1.2〜4.5mm厚の鉄板、フラットバーなどを細かい細工をしながら切断するときに使う。

非常に使いやすい。
ストレスフルでサクサクカット出来るので、作業効率が良い。今や、これ無しでは鉄の加工仕事はできないと言っていい。

対象商品:
39473393
2020-11-19
用途:
鉄パイプのカットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味はいいですが摩耗が早いと思いました。コストパフォーマンスはいいと思う。

対象商品:
39473393
2020-05-22
用途:
ボルト、鉄板、アルミ形材の切断
株式会社 田川アルミ 様 (建設業・工事業)

アルミ形材等でも焼き付かずよく切れます。
他社製も良い物がありますが価格が高く、数種類使用しましたが
最もコストパフォーマンスが良かった。

対象商品:
39473393
2018-03-10
用途:
メンテナンス
オートショップ ヒジリ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

良く切れます。減り具合もなかなかよいですよ。買いです。

2016-03-10
用途:
ステンレスの切断等
NS工業 様 (建設業・工事業)

価格もリーズナブル、切れ味もなかなか、今まで飛騨でしたが、価格でこれからは使います、

対象商品:
39473393
2015-11-11
用途:
各種切断、研磨

リーズナブルで、製品にも満足しています。

対象商品:
39473393
2014-02-20
用途:
板金工事

値段が安くて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする