RC405330R レヂボンカットRC 日本レヂボン 39473445

レヂボンカットRC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード39473445 品番RC405330R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,425
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)405 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 用途一般鋼・鋳鉄の切断作業。 トラスコ品番377-4392 タイプラフサイドタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2900 硬度R 使用工具砥石用切断機 刃厚(mm)3
注意
※必ず切断砥石用安全カバー装着をしてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39473445 RC405330R 58116554 RC4053-30R レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン レヂボンカットRC ラフサイドタイプ 日本レヂボン 1箱(25枚) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39473436
2012-06-14
用途:
軽量H斜め切断
農・林・水産業

よく切れますが、歯の減りが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする