LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ディスク研磨材
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39473664
品番
KW105
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
用途
三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。
仕様
乾式
トラスコ品番
372-2201
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
チップ幅(mm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
瓦全般