イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
テクノディスク NCU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
39474321
品番
TD100NC236
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シャープな切れ味です。耐久性があります。
粒度
36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
用途
鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。
トラスコ品番
380-8114
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
40
羽根の長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。