GP100ALC80 GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO 39474504 GP100ALC80 GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO 39474504 GP100ALC80 GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCO 39474504

GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 39474504 品番 GP100ALC80
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。

粒度80 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10(P1.5) 適合材ステンレス、チタン、ニッケル鋼など 用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。 トラスコ品番384-1839 質量(g)850 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mm電気グラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270] 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする