BTOP-A4 B-TOP ヤナセ(柳瀬) 39474644

BTOP-A4 B-TOP ヤナセ(柳瀬) 39474644
BTOP-A4 B-TOP ヤナセ(柳瀬) 39474644

B-TOP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
内容量1セット(5枚)注文コード39474644品番BTOP-A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。
粒度60外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木工、プラスチックなど砥材Aトラスコ品番387-9062質量(g)69最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39474644
2025-02-16
用途: カエリ ダコン取り
山田金属工業株式会社製造業

ふかく!けずりすぎる事無く…ちょうど良い頃合いだとおもいます。

対象商品 : 39474617
2021-12-08
用途: 木材研磨
高橋設備有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

まずまずだと思いますが、よくを言えば長持ちすればするほど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする