B-TOP

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 39474653 品番 BTOP-A5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木工、プラスチックなど 砥材A 用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 トラスコ品番387-9071 質量(g)68 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39474644
2025-02-16
用途:
カエリ ダコン取り
山田金属工業株式会社 様 (製造業)

ふかく!けずりすぎる事無く…ちょうど良い頃合いだとおもいます。

対象商品:
39474617
2021-12-08
用途:
木材研磨
高橋設備有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

まずまずだと思いますが、よくを言えば長持ちすればするほど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする