CNSカップホイール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 39475161 品番 CNSCUP
参考基準価格(税別)¥25,705 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。

用途
鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 付属品15mm用ワッシャー付 仕様特殊ナイロン不織布 トラスコ品番126-2599 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05844946
2016-05-06
用途:
鉄フラットバーの溶接前黒皮除去

ノートン ベアテックス ディスクブラシ との比較です。
この製品(CNSカップホイール)の方が
黒皮除去力が高く、ブラシ部がちぎれて飛んでこないので使いやすいの
ですが、価格が高いと感じます。下地を削りすぎたくないときにのみ
使用し、粗い作業でよいときにはオフセット砥石タイプの黒皮除去用などのものを
使用しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする