ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 39475186 品番 TNND125120
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)15 粒度120 用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。 トラスコ品番379-9824 材質不織布 質量(g)550 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 枚数(不織布)35 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする